Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
MICROCHIP MCP6S21-I/MS IC, AMP, PGA, 1CH, R-R, I/O, 8MSOP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1852157
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
MCP6S21-I/MS
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Verstärker:
1 Verstärker
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
MSOP
Versorgungsspannung:
2.5V bis 5.5V
Bandbreite:
12 MHz
Verstärkertyp:
Programmable-Gain-Verstärker
Anzahl der Kanäle:
1 Kanäle
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Bauform - Verstärker:
MSOP
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Verstärkung-Bandbreite-Produkt:
12 MHz
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Verstärker & Komparatoren
>
PGAs - Programmable Gain Amplifiers
Weitere Suchbegriffe:
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
komparatoren microchip
,
comparator
,
Amplifiers
,
Gain
,
Halbleiter
,
ICs
,
Komparatoren
,
PGAs
,
Programmable
,
Verstärker
,
MICROCHIP
,
MCP6S21-I/MS
,
1852157
,
185-2157
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,08*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen