Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 934061709 MESSLEITUNG, VIOLETT, 500MM, 60V, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1854626
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934061709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Prüfleitung
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Violett
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: MLN 50/2.5 Au Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, messkabel 50 cm bananenstecker, prüfkabel bananenstecker, prüfkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934061709, 1854626, 185-4626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.