Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350566-7 ANSCHLUSS,MINI AMP-IN,18-22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1855024
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350566-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Phosphorbronze
  • Produktpalette: Mini AMP-IN
  • Montagelochdurchmesser: 1.85 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 350566-7, 1855024, 185-5024
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7000
    Frei Haus
    ab € 0,0724*
    € 0,0904*
    Lager 139
    6250
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0695*
    € 0,148*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1456*
    € 0,17326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1245*
    € 0,14816
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.