Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR20663 STECKER, 4POLE, R/A, 4PC/P90/LV, LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1856748
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR20663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: Cliffcon
  • Kontaktanschluss: Klemme
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 120 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR20663, 1856748, 185-6748
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,08*
    € 15,84*
    1 Tag
    62
    Frei Haus
    ab € 10,51*
    € 15,86*
    € 5,95*
    ab € 8,50*
    € 16,61*
    Lager 139
    54
    € 14,99*
    ab € 9,51*
    € 22,01*
    7 Tage
    62
    € 6,99*
    ab € 22,69*
    € 31,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FCR2068
    ab € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.