Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZURIO BISMS02BI-01 BLUETOOTH-MODUL, BC04, KERAMIKANTENNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1857727
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     BISMS02BI-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 7 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 2.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 1
  • Empfangsempfindlichkeit: -84 dB
  • Übertragungsrate: 300 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • Signalbereich, max.: 300 m
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,23*
    € 71,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,52*
    € 64,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.