Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PC110(8)LT ANSCHLUSS, PCB, 0.8X2.8MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1863338
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PC110(8)LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Leiterplattenanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.