Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY ESSW1-025 WARNETIKETT, BLITZ, 25MM, 10ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864004
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ESSW1-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Warnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 10
  • Beschriftung auf Etikett: Blitz / Risiko elektrischer Schläge (Symbol)
  • Etikettenhöhe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Etikettenbreite: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, TE CONNECTIVITY, ESSW1-025, 1864004, 186-4004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,81*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,381* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C8417
    ab € 5,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.