Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY ESSW30-025 ETIKETT, WARNING LASER, 25MM,CARD 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864007
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ESSW30-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 25
  • Beschriftung auf Etikett: Laser Warning
  • Etikettenhöhe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, TE CONNECTIVITY, ESSW30-025, 1864007, 186-4007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7964* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C8417
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.