Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAPB108020100A-471MU INDUKTIVITÄT, 470UH, 20%, RING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864204
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAPB108020100A-471MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Durchsteckmontage
Induktivitäten
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Induktivität: 470 µH
  • Produktpalette: MCAPB Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,622*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,87*
    € 4,6053
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,3435
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 10800 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAPB105024080A-221MU
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAPB109020067A-301MU
    ab € 0,652*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.