Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAP110624132A-162U INDUKTIVITÄT, 1.6MH, AP, 2 PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864225
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAP110624132A-162U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Durchsteckmontage
Induktivitäten
RMS-Strom Irms: 1 A
  • Induktivität: 1.619 mH
  • Produktpalette: MCAP Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand, max.: 0.48 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,81*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,06*
    € 6,0214
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,79*
    € 5,7001
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAP105228050A-101MU
    ab € 0,332*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAP108224076A-391LU
    ab € 0,414*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.