Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60760-00094-01 KLEBEBAND WARNUNG, PVC, 33M X 50MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864946
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00094-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: tesaflex 60760
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Warnblinker
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Kautschuk-Harz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband weiß 50mm 33m, gefahrenmarkierungsband 5cm, markierband, Klebebänder, Sicherheits, Warnbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 60760-00094-01, 1864946, 186-4946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,94* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.