Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 8007-0537 REWORKSTATION, IR 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865649
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     8007-0537
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
entlötstation pace
entlötstation
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 176 °C
  • Lieferumfang des Kits: Rework Station
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 500 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Reworkstationen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 8007-0537, 1865649, 186-5649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.814,06*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.906,24*
    € 8.218,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.881,10*
    € 8.188,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.830,82*
    € 8.128,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.814,06*
    € 8.108,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.