Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L402W KIT, HF-INDUKTIVITÄT DRAHTGEWICKELT 0402


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865816
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L402W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Induktivitätswerte: 1nH bis 120nH
  • Induktivitätskit: Design-Kit, drahtgewickelte Induktivitäten
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 560
  • Lieferumfang des Kits: 20 Induktivitäten der Baugröße 0402
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Kits, Passive, Sortimente, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L402W, 1865816, 186-5816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 36,24* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 56,47*
    € 67,20
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 54,69*
    € 65,08
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 52,28*
    € 62,21
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 48,12*
    € 57,26
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 41,39*
    € 49,25
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.