Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX 451 06EC 106P 50 RUNDSTECKER INLINE, GR.10, STIFTKONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1866295
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     451 06EC 106P 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
451-Rundsteckverbinder
451-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 451
Serie 451 Steckverbinder
Einsatzanordnung: 10-6
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 451
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: Cadmium (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL SOCAPEX, 451 06EC 106P 50, 1866295, 186-6295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,74*
    € 55,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,93*
    € 47,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,63*
    € 44,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,60*
    € 35,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    BK4SRN10059XY
    ab € 33,92*
    Zubehör
    Amphenol
    451 06EC 106S 50
    ab € 30,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.