Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX 451 06EC 1210P 50 RUNDSTECKER INLINE, GR.12, STIFTKONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1866297
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     451 06EC 1210P 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
451-Rundsteckverbinder
451-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 451
Serie 451 Steckverbinder
Einsatzanordnung: 12-10
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 451
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: Cadmium (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL SOCAPEX, 451 06EC 1210P 50, 1866297, 186-6297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,67*
    € 65,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,08*
    € 63,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,02*
    € 52,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,79*
    € 50,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,94*
    € 49,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,09*
    € 44,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    451 06EC 1210S 50
    ab € 43,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.