Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / AIRPAX 67F080 THERMOSTAT, BIMETALL, 80C, TO-220, NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1867042
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     67F080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Produktpalette: 6700 Series
  • Sensorgehäuse: TO-220
  • Schalttemperatur: 80 °C
  • Sensoranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktfunktion: Schließer
  • Kontaktbelastung: 0.5A bei 48V DC
  • Resettemperatur: 55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, bimetall thermostat, Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensoren, Thermostatschalter, Wandler, SENSATA / AIRPAX, 67F080, 1867042, 186-7042
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 4,29*
    € 7,83*
    Lager 139
    449
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 7,23*
    € 12,04*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 251,35*
    € 268,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    3223-07FR-43
    ab € 0,445*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 2
    ab € 0,0954*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.