Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Mini-Lautsprecher
>
Artikel
MULTICOMP PRO ABS-230-RC LAUTSPRECHER, MINIATUR, 4OHM, 4W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1867858
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
ABS-230-RC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 4 ohm
mini lautsprecher
Produktpalette:
-
Maximale Nennleistung:
4 W
Außenbreite - metrisch:
28.3 mm
Lautsprecherform:
Oval mit rechteckigem Flansch
Treibertyp:
Miniatur
Außendurchmesser - metrisch:
-
Außentiefe - metrisch:
11.5 mm
Nominelle Nennleistung:
2 W
Lautsprechermontage:
Flanschmontage
Außendurchmesser - imperial:
-
Impedanz:
4 ohm
Außenlänge - metrisch:
40 mm
Außenbreite - Zoll:
1.114 Zoll
Außentiefe - imperial:
0.453 Zoll
Resonanzfrequenz:
380 Hz
Außenlänge - imperial:
1.575 Zoll
Schallpegel (SPL):
84 dB
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Frequenzgang, min.:
380 Hz
Frequenzgang, max.:
20 kHz
RoHS konform: Ja
... >
Audio- & Video-Ausrüstung
>
Lautsprecherkomponenten
>
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
Audio
,
Lautsprecher
,
Lautsprecherkomponenten
,
Video-Ausrüstung
,
MULTICOMP PRO
,
ABS-230-RC
,
1867858
,
186-7858
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KODENSHI PIE/PID CABLE ASSEMBLY LEAD, OPTOSCHALTER 0.46M
Kodenshi
PIE/PID CABLE ASSEMBLY
ab € 5,67*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 1.25 mm 510210200 1 St. Bag
Molex
510210200
ab € 0,0395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen