Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y174510K0000T9R METALLFOL.WIDERST. 10K 0.01% 0.25W 2412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1867907
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y174510K0000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2412 [Metrisch 6032]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 73 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 5.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, metallfolienwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y174510K0000T9R, 1867907, 186-7907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,88*
    € 80,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,12*
    € 78,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,87*
    € 68,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,48*
    € 54,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,47*
    € 43,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.