Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744873221 INDUKTIVITÄT, 220UH 20%, 0.91A, DD 1280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869710
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744873221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: WE-DD Series
  • RMS-Strom, parallel: 910 mA
  • Induktivität - Parallel: 220 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 1.6 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.58 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744873221, 1869710, 186-9710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 61,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,06*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,99*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.