Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1458T-GREEN SCHERE, TITAN, SCOTCH, 20CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869864
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1458T-GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Gesamtlänge - metrisch: 200 mm
  • Produktpalette: 1458
  • Griffmaterial: -
  • Klingenlänge - imperial: -
  • Klingenlänge - metrisch: -
  • Schere: Papierschere
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Gesamtlänge - imperial: 7.9 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 20 cm, allzweckschere, 3m allzweckschere, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, 3M, 1458T-GREEN, 1869864, 186-9864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.