Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CF06333CT/5/10 SICHERUNG, ANTISURGE, KERAMISCH, 5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1871085
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CF06333CT/5/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, CF06333CT/5/10, 1871085, 187-1085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Siba
    70-065-65/5A
    ab € 0,254*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.