Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1457N1602E ENCLOSURE, EXTRUDED, RFI, FLANGED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877039
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457N1602E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Produktpalette: 1457-EMI
  • Außenhöhe - imperial: 1.21 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 58.93 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120.14 mm
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.32 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.73 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30.73 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1457N1602E, 1877039, 187-7039
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,44*
    € 50,51*
    € 6,90*
    ab € 30,66*
    € 50,54*
    € 8,95*
    ab € 39,25*
    € 64,35*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 44,26*
    € 69,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,52*
    € 82,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,53*
    € 80,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,34*
    € 74,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,22*
    € 62,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,79*
    € 61,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.