Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY 251R14S150JV4T KONDENSAT 15PF 250V 5% C0G/NP0 0603 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1885399
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     251R14S150JV4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Produktpalette: S Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0603 [Metrisch 1608]
  • Nennspannung: 250 V
  • Kapazität: 15 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, JOHANSON TECHNOLOGY, 251R14S150JV4T, 1885399, 188-5399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1641*
    € 0,19528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    CBR06C150JAGAC
    ab € 0,104*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603D150JXPAJ
    ab € 0,0648*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.