Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LPQ202-M NETZTEIL, OFEN FRAME, 4O/P, 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886214
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LPQ202-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: 2 A
  • Produktpalette: LPQ200-M Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 200W bei 30CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 5 A
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 1.5 A
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 24 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 13 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -12 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES, LPQ202-M, 1886214, 188-6214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 99,41*
    € 130,88*
    Lager 139
    55
    Frei Haus
    ab € 106,00*
    € 135,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,34*
    € 161,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,24*
    € 158,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,55*
    € 151,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,05*
    € 144,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,00*
    € 126,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Artesyn
    LPX200
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Artesyn
    70-841-027
    ab € 16,65*
    Zubehör
    Molex
    90119-2110
    ab € 0,048*
    Zubehör
    Molex
    90142-0010
    ab € 0,208*
    Zubehör
    Molex
    08-52-0072
    ab € 0,0573*
    Zubehör
    Molex
    09-50-3031
    ab € 0,0489*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.