Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutz, hoher Stoßstrom, 4-polig, 20 kA, 280 VAC, Platte, ESP M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-188633
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ESP415M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Netzschutz
Signalleitungen
Stromversorgung
Produktpalette: ESP M1
  • Montageart: Platte
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Spitzenstoßstrom: 20 kA
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.044,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.164,45*
    € 1.385,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.147,21*
    € 1.365,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.106,61*
    € 1.316,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.078,37*
    € 1.283,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.044,45*
    € 1.242,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.