Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
TVS-Diode, TVS, Unidirektional, 7.5 V, 12.9 V, DO-214AA (SMB), 2 Pin(s)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1886355
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
SMBJ7.5A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung:
600 W
Produktpalette:
-
Sperrspannung:
7.5 V
Klemmspannung, max.:
12.9 V
TVS-Polarität:
Unidirektional
Anzahl der Pins:
2 Pin(s)
Durchbruchspannung, min.:
8.33 V
Durchbruchspannung, max.:
9.21 V
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Diodenmontage:
Oberflächenmontage
Qualifikation:
-
SVHC:
To Be Advised
Bauform - Diode:
DO-214AA (SMB)
RoHS konform: Ja
... >
Schaltungsschutz
>
TVS - Überspannungsschutzbausteine
>
TVS-Dioden
Weitere Suchbegriffe:
suppressordiode littlefuse
,
suppressor-diode
,
Schaltungsschutz
,
TVS
,
TVS-Dioden
,
Überspannungsschutzbausteine
,
LITTELFUSE
,
SMBJ7.5A
,
1886355
,
188-6355
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,133*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen