Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GJM1555C1HR50BB01D KONDENSATOR, 0.5PF, 50V, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1889195
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1HR50BB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: GJM Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.1pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0402 [Metrisch 1005]
  • Nennspannung: 50 V
  • Kapazität: 0.5 pF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, GJM1555C1HR50BB01D, 1889195, 188-9195
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0222*
    € 0,0295*
    Lager 139
    5702
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00995*
    € 0,06923*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0168*
    € 0,119*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06923*
    € 0,08238
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,06358*
    € 0,07566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03649*
    € 0,04342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02349*
    € 0,02795
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02325*
    € 0,02767
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02192*
    € 0,02608
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01942*
    € 0,02311
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01663*
    € 0,01979
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01545*
    € 0,01839
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00995*
    € 0,01184
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,6923* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Johanson Technology
    500R07S0R5BV4T
    ab € 0,0127*
    Ähnlich
    Kemet
    CBR04C508B5GAC
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025U0R5BAT2A
    ab € 0,0148*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025U0R5BAT2A
    ab € 0,0177*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHH15N0R5B500CT
    ab € 0,013*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHH15N0R5B500CT
    ab € 0,00767*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.