Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 268216 KABEL, BLU SERIE, 16PAIR, PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891040
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     268216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Anzahl der Adernpaare: 16
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 28 x 0.1mm
  • Außendurchmesser: 16.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, VAN DAMME, 268216, 1891040, 189-1040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,65*
    € 59,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 17,45*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,28*
    Zubehör
    Duratool
    MT-535
    ab € 72,40*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,25*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 7,96*
    Zubehör
    Multicomp
    KS10N
    ab € 4,44*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.