Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 268026C KABEL, STARQUAD, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891044
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     268026C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 268026
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 40 x 0.1mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.21 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: Neopren, PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, VAN DAMME, 268026C, 1891044, 189-1044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 179,08*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 179,08* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 306,18*
    € 364,35
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 303,39*
    € 361,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 250,94*
    € 298,62
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 201,07*
    € 239,27
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 179,08*
    € 213,11
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,30*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Duratool
    D00120
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.