Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 268020C KABEL, MICROPHONE, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891046
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     268020C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Tour Grade Classic Mic XKE
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm, 21 x 0.1mm
  • Außendurchmesser: 6.35 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: Neopren, PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, VAN DAMME, 268020C, 1891046, 189-1046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 141,95*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 141,95* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 210,22*
    € 250,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 209,34*
    € 249,11
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 179,25*
    € 213,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 144,83*
    € 172,35
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 141,95*
    € 168,92
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,25*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,38*
    Zubehör
    Duratool
    D00120
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.