Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 72002PU KABEL, CAT 5E, ETHERNET, PUR, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891166
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     72002PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: -
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26AWG
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 502,31*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 502,31* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 517,76*
    € 616,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 515,70*
    € 613,68
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 510,99*
    € 608,08
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 509,16*
    € 605,90
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 502,31*
    € 597,75
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    98 55
    ab € 21,47*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,28*
    Zubehör
    Duratool
    D00120
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.