Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9841NH KABEL, RS-485, 1 PAIR, LSZH, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891181
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9841NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Chrom
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Außendurchmesser: 5.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LSZH-Kabel, Litze, Litzen, datenkabel belden, alarmkabel, litze awg24, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, BELDEN, 9841NH, 1891181, 189-1181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.643,28*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.643,28* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.899,10*
    € 2.259,93
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.860,15*
    € 2.213,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.711,84*
    € 2.037,09
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.685,94*
    € 2.006,27
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.643,28*
    € 1.955,50
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    98 55
    ab € 21,56*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,74*
    Zubehör
    Duratool
    D00120
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 0,817*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.