Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Artikel
AMEC THERMASOL MPC101020T KERAMIKKÜHLKÖRPER, 10X10X2,ÿSTD, S.KLEB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1892470
Hersteller:
AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
MPC101020T
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette:
-
Kühlkörpermaterial:
Keramik
Außenhöhe - imperial:
0.08 Zoll
Außenbreite - metrisch:
10 mm
Wärmewiderstand:
10.21 °C/W
Außendurchmesser - metrisch:
-
Außendurchmesser - imperial:
-
Außenlänge - metrisch:
10 mm
Außenbreite - Zoll:
0.39 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
2 mm
Außenlänge - imperial:
0.39 Zoll
Gekühlte Bauformen/Gehäuse:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Kühlkörper
>
Kühlkörper mit Eigenkonvektion
Weitere Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
,
Kühlung
,
Wärmemanagement
,
AMEC THERMASOL
,
MPC101020T
,
1892470
,
189-2470
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,912*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMEC THERMASOL MPC151525T KERAMIKKÜHLKÖRPER, 15X15X2.5ÿSTD, S.KLEB
AMEC Thermasol
MPC151525T
ab € 1,08*
Ähnlich
AMEC THERMASOL MPC222225T KERAMIKKÜHLKÖRPER, 22X22X2.5 STD, S.KLEB
AMEC Thermasol
MPC222225T
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen