Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter DC/DC-Wandler, PCB-Montage, geregelt, Durchsteckmontage, 15W, 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893681
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RP15-2415DFW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: RP-15 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 500 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 25.4 mm
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RP15-2415DFW, 1893681, 189-3681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,52*
    € 101,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,50*
    € 99,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,65*
    € 93,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,83*
    € 81,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,31*
    € 69,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.