Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 60110201 BUCHSE STRIP, SCHUKO, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893929
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     60110201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: Schuko
  • Kabellänge: 2 m
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Buchse / Steckdose: Schuko
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Steckdosenleisten, NVENT SCHROFF, 60110201, 1893929, 189-3929
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,64*
    € 47,18*
    Lager 139
    85
    Frei Haus
    ab € 64,51*
    € 110,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,87*
    € 131,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,29*
    € 128,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,50*
    € 95,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,09*
    € 90,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,82*
    € 87,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,51*
    € 76,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-435
    ab € 5,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.