Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SNA607030R0600 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895907
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA607030R0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais 24v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: DC
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: R910
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SNA607030R0600, 1895907, 189-5907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,88*
    € 42,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,80*
    € 40,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR427035R0000
    ab € 96,75*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427032R0000
    ab € 43,52*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427034R0000
    ab € 63,43*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1201442
    ab € 0,505*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.