Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SNA645001R0300 RELAIS, SPDT, 250VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895908
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645001R0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: AC/DC
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: R600
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, abb koppelrelais 24v, ly relais, leistungsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SNA645001R0300, 1895908, 189-5908
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 13,01*
    € 14,89*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 14,01*
    € 16,04*
    16 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 14,79*
    € 16,66*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 14,98*
    € 17,00*
    Lager 139
    61
    1
    € 14,99*
    ab € 21,53*
    € 32,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR427035R0000
    ab € 96,40*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427032R0000
    ab € 43,34*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427034R0000
    ab € 63,55*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1201442
    ab € 0,5517*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.