Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ISQ 04 - 100 PK ISOLIERSCHEIBE FÜR QUARZ, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1897200
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ISQ 04 - 100 PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 0.127 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Mylar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: 9 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ISQ 04 - 100 PK, 1897200, 189-7200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1166* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,66*
    € 37,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.