Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADACTUS ADA-0086QU-I ANTENNE,GSM PENTA,STUB,0DB,55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1899479
Hersteller:
     Adactus
Herst.-Nr.:
     ADA-0086QU-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GSM
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: -
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, ADACTUS, ADA-0086QU-I, 1899479, 189-9479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.