Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADACTUS ADA-18182 ANTENNE,GPS,PATCH,2.5DB,18MM,SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1899498
Hersteller:
     Adactus
Herst.-Nr.:
     ADA-18182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GPS
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Leiterplatte
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Eingangsimpedanz: -
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 2.5 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, ADACTUS, ADA-18182, 1899498, 189-9498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.