Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX2SJ100K METALLOXIDWIDERSTAND 100K 5% 2W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1900135
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: ROX Series
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX2SJ100K, 1900135, 190-0135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0444*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1818*
    € 0,21634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.