Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1212010034 VENTIL,FORM A,18MM,2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1900611
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1212010034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker bauform a
molex ventilstecker
ventilstecker 2 polig
DIN-Form: DIN Form A
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Nennspannung, max.: 250V AC / 300V DC
  • Kupplungstyp: Außengewinde
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß Schnittstelle: 18 mm
  • Nennstrom pro Kontakt, max.: 16 A
  • Kabeldurchmesser, max.: 9 mm
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Kontaktmaterial: Messing
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 4 mm
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • Polanzahl: 2 Pole + Masse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Ventilsteckverbinder, r, Steckverbinder, MOLEX, 1212010034, 1900611, 190-0611
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,18*
    € 1,59*
    Lager 139
    156
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 3,04*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,37*
    € 4,38*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,96*
    € 5,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.