Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-00-0038 BUCHSENKONTAKT, 18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1901696
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5556
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5557, Mini-Fit TPA 30067 &, Mini-Fit BMI 42474 von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-00-0038, 1901696, 190-1696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 65,94*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,01649* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 119,03*
    € 141,65
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 117,40*
    € 139,71
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 96,78*
    € 115,17
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 82,99*
    € 98,76
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 79,38*
    € 94,46
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 77,82*
    € 92,61
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 76,26*
    € 90,75
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 65,94*
    € 78,47
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11030044
    ab € 18,06*
    Zubehör
    Molex
    63811-1000
    ab € 49,11*
    Zubehör
    Molex
    39013023
    ab € 0,132*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.