Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON CF16SC10RF CRIMPKONTAKT, SKT, 16, 16-18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902722
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     CF16SC10RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Souriau Clipper
  • Zur Verwendung mit: Clipper Series Industrial Plastic Circular Connectors
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, CF16SC10RF, 1902722, 190-2722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,475*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.