Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCRH50V108M16X26 KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1902937
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCRH50V108M16X26
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
16 mm
Produktpalette:
MCRH
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
7.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1.08 A
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
1000 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
26 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
MULTICOMP PRO
,
MCRH50V108M16X26
,
1902937
,
190-2937
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,27*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILLINOIS CAPACITOR 108CKH050M KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%
Illinois Capacitor
108CKH050M
ab € 0,564*
Ähnlich
NICHICON UPM1H102MHD KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%
Nichicon
UPM1H102MHD
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen