Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP01SJ033KA10 DRAHTWIDERSTAND, 0R33, 5%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903702
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP01SJ033KA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCKNP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP01SJ033KA10, 1903702, 190-3702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0248*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2215*
    € 0,26359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.