Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Drahtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCKNP03WJ0470AA9 DRAHTWIDERSTAND, 47R, 5%, 3W, AXIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1903811
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCKNP03WJ0470AA9
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser:
6.5 mm
Produktpalette:
MCKNP
Widerstandstechnologie:
Drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 300ppm/°C
Nennleistung:
3 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
-
Betriebstemperatur, min.:
-
Nennspannung:
-
Widerstandstyp:
Flammfest
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produktlänge:
17.5 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
47 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCKNP03WJ0470AA9
,
1903811
,
190-3811
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0697*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7341*
€ 0,87358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCKNP02SJ0470A10 DRAHTWIDERSTAND, 47R, 5%, 2W, AXIAL
Multicomp
MCKNP02SJ0470A10
ab € 0,0316*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCKNP03SJ0470A19 DRAHTWIDERSTAND, 47R, 5%, 3W, AXIAL
Multicomp
MCKNP03SJ0470A19
ab € 0,0547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen