Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP05SJ0120AA9 DRAHTWIDERSTAND, 12R, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903917
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP05SJ0120AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 6.5 mm
  • Produktpalette: MCKNP
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 12 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP05SJ0120AA9, 1903917, 190-3917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0856*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8959*
    € 1,06612
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,6524*
    € 0,77636
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3373*
    € 0,40139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2523*
    € 0,30024
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2259*
    € 0,26882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1783*
    € 0,21218
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1722*
    € 0,20492
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.