Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP05SJ0102AA9 DRAHTWIDERSTAND, 1K, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903941
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP05SJ0102AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 6.5 mm
  • Produktpalette: MCKNP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP05SJ0102AA9, 1903941, 190-3941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1007*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,7699*
    € 0,91618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3077*
    € 0,36616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2853*
    € 0,33951
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2692*
    € 0,32035
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1762*
    € 0,20968
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1697*
    € 0,20194
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AC05000001001JAC00
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    EP5WS1K0J
    ab € 0,139*
    Ähnlich
    Yageo
    PNP5WVJT-73-1K
    ab € 0,335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.