Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N2875A PASSIVER TASTKOPF, 10:1, 500 MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903993
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2875A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Bandbreite: 500 MHz
  • Produktpalette: N2870A Series
  • Tastkopf-Dämpfung: 20:1
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope der Baureihen InfiniiVision &, Infiniium von Keysight Technologies
  • Tastkopf-Funktion: Passiv
  • Eingangsspannung, max.: 400 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N2875A, 1903993, 190-3993
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 467,11*
    € 551,41*
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 520,42*
    € 611,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 551,41*
    € 656,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 540,03*
    € 642,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 497,38*
    € 591,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 487,55*
    € 580,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 467,11*
    € 555,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2885A
    ab € 266,37*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2878A
    ab € 133,04*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2879A
    ab € 1.065,62*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2877A
    ab € 1.330,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.